※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
70
注文コード
20680224
品番
CD55L20-70M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,740
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード