※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
120
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
20683374
品番
CHDSDFY50-120A-B
参考基準価格(税別)
¥42,970
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ・ポートねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード