※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB63
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20684449
品番
CHDSGB63-375-A
参考基準価格(税別)
¥82,280
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
375
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード