※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20684494 品番 CHDSGCA100-800AN
参考基準価格(税別)¥235,020 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)800 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする