ダイヤチップシャープナTi

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20686454 品番SDS-Ti-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。
鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくいです。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。

用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。 仕様研磨専用 外径(Φmm)100 ダイヤ幅(mm)20
注意
※この砥石は研磨専用です。研磨以外の用途には絶対にご使用にならないで下さい。機種により付属リングを用いて、ガタやブレのないように正確にセットして下さい。軽く当て、なでるように研磨します。強く押し付けての研磨は砥粒を脱落させ、切れ味が落ち寿命を短くします。作業中は、粉じんや切削物が飛び散りますので、必ず安全メガネや防具、防じんマスク、作業用手袋などを使用して下さい。回転中のチップシャープナーには、顔や手を近づけないように十分ご注意下さい。また機械のホイルカバーを外しての作業は危険ですので、必ず取付けて下さい。使用前にチップシャープナーに歪みや欠け、曲がりなどの以上がないか十分確認後、機械に取付けて下さい。また作業中に異常を感じたときは素早くスイッチを切り原因を調べた後、十分な状態で安全にご使用下さい。使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所か、鍵のかかる工具箱に保管して下さい。不適切な取扱は重大事故に繋がりかねません。電動工具の使用に際してはメーカー取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする