C96SDB32-70C ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB32 SMC 20688466

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70ロッド(-) 片ロッド注文コード20688466品番C96SDB32-70C
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする