C96SDB63-25C-XC4 ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB63 SMC 20688938

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ロッド(-) 片ロッド注文コード20688938品番C96SDB63-25C-XC4
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする