C96SDT63-1500C ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT63 SMC 20690137

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1500
ロッド(-) 片ロッド
内容量1個注文コード20690137品番C96SDT63-1500C
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッドストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする