※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
20694574
品番
CHDKDB100-30-XC61W
参考基準価格(税別)
¥52,970
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
シリンダ取付形式
(W) 両側タップ
CADデータダウンロード