※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB100R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
注文コード
20694845
品番
CHDKDB100R-15
参考基準価格(税別)
¥53,790
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
100
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード