CHDKDB20V-20M JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20V SMC 20695834

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード20695834品番CHDKDB20V-20M
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする