CHDKDB50R-35-M9BAL JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50R SMC 20703139

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35注文コード20703139品番CHDKDB50R-35-M9BAL
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)50材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする