※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード20703173 品番CXSM25-75R-Z73Z
参考基準価格(税別)¥29,320 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など181種類から選べます 他の種類を見る

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0〜-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 リード線(m)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする