※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
100
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20703437
品番
CHDKDB50TN-30M
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード