CHDKDB63R-100-M9BALS JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB63R SMC 20704767

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB63R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)注文コード20704767品番CHDKDB63R-100-M9BALS
参考基準価格(税別)¥32,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする