※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
45
100
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20706316
品番
CHDKDB80V-45
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
80
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード