※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20706483
品番
CHDKDLB63-100M-A93L
参考基準価格(税別)
¥37,510
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード