※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
30
35
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20706657
品番
CHDKDL20-30-XC64
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード