CHDKDL25-10M-M9BL JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL25 SMC 20706693

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード20706693品番CHDKDL25-10M-M9BL
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする