CHDKDL63-45 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL63 SMC 20706894

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)45
内容量1個注文コード20706894品番CHDKDL63-45
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする