CHDKDL80-25M-A93L JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL80 SMC 20706919

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード20706919品番CHDKDL80-25M-A93L
参考基準価格(税別)¥44,940販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする