CHKDB100-10M-XC64 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100 SMC 20706955

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード20706955品番CHKDB100-10M-XC64
参考基準価格(税別)¥43,340販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする