CHKDB100R-40 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100R SMC 20707113

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)40
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード20707113品番CHKDB100R-40
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)100ロッド先端ねじ(-) めねじ材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする