曜日別特売
CHKDB63-55-XC63 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63 SMC 20709317

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)55
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード20709317品番CHKDB63-55-XC63
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(-) めねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする