CHKDL80-100-XC64 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDL80 SMC 20710166

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDL80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード20710166品番CHKDL80-100-XC64
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする