※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA40C
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
200
320
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20712327
品番
CHD2FCA40C-200-D-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥34,380
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(D) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード