CHD2FCA80B-500A-M9BW JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA80B SMC 20712643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA80B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類M9BWロッド径の寸法系列(B) B系列注文コード20712643品番CHD2FCA80B-500A-M9BW
参考基準価格(税別)¥96,180販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする