CHD2FCB40C-600A-D-A93 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB40C SMC 20712914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB40C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類A93ロッド径の寸法系列(C) C系列注文コード20712914品番CHD2FCB40C-600A-D-A93
参考基準価格(税別)¥39,890販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする