CHD2FCB50C-450A-F JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB50C SMC 20713115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB50C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450ロッド径の寸法系列(C) C系列注文コード20713115品番CHD2FCB50C-450A-F
参考基準価格(税別)¥38,960販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする