CHD2FCB63B-300-F-A54L JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB63B SMC 20713194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB63B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300ロッド径の寸法系列(B) B系列注文コード20713194品番CHD2FCB63B-300-F-A54L
参考基準価格(税別)¥54,560販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする