CXSM6-10-Y59BLS デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMC 20715624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード20715624品番CXSM6-10-Y59BLS
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする