CHD2FFB63B-180-G JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB63B SMC 20716746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB63B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)180ロッド径の寸法系列(B) B系列注文コード20716746品番CHD2FFB63B-180-G
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ストローク(mm)180チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする