CHD2HFY100C-200AJ-M9B JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY100C SMC 20720088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY100C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ロッド径の寸法系列(C) C系列注文コード20720088品番CHD2HFY100C-200AJ-M9B
参考基準価格(税別)¥121,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする