CHD2HFY40B-700A-E-M9BWZ JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY40B SMC 20720587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY40B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700ロッド径の寸法系列(B) B系列注文コード20720587品番CHD2HFY40B-700A-E-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする