CHD2HFY40C-190-A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY40C SMC 20720675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFY40C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)190ロッド径の寸法系列(C) C系列注文コード20720675品番CHD2HFY40C-190-A
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)190チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする