ラジアススケール A-2R8〜15

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20720762 品番73571
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲角R…8〜15mm、直径…0.5〜6mm、直尺…150mm トラスコ品番765-2054 寸法(mm)【測定R】8、9、10、11、12、13、14、15 質量(g)7.5 精度(mm)Rゲージ:±0.1mm 直径ゲージ:±0.05mm 直尺:±0.15mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

シンワ測定 ラジアススケール A-2R8〜15
【シンワ測定】ラジアススケール 製品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20720762
2016-06-25
用途:
現物採寸

便利だけど、もうひとつの小さいRのものと2つ別々に買うのが無駄手間だった。別に定規は間に合っているから、両面にRゲージを配してくれれば良いのに。真ん中の直径測定だって、ノギスを持ってくれば済む話だからいらない。耐久性を考えればこんな長穴は無い方が良い。あと、耐久性向上と斜め当て誤測定回避のために、もう少し分厚くても良いのでは?と思う。例えば厚さ2mm以上あれば、現場での測定精度が変わると思うんだけどねえ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする