CHD2HLA100B-770 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA100B SMC 20722197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA100B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)770
内容量1個注文コード20722197品番CHD2HLA100B-770
参考基準価格(税別)¥180,790販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)770チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする