CHD2HLA63B-610 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA63B SMC 20722486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA63B

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)610ロッド径の寸法系列(B) B系列注文コード20722486品番CHD2HLA63B-610
参考基準価格(税別)¥77,440販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)610チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする