※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA63B
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
610
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
注文コード
20722495
品番
CHD2HLA63B-610-M9BL
参考基準価格(税別)
¥83,990
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド径の寸法系列
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
610
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200