CH2EFA50B-350-G JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA50B SMC 20723134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA50B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード20723134品番CH2EFA50B-350-G
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする