CH2FCB50C-125 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50C SMC 20723895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード20723895品番CH2FCB50C-125
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする