曜日別特売
CXSWL10-20-Y7NWVZ デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-20~) SMC 20724051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-20~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20724051
品番
CXSWL10-20-Y7NWVZ
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする