曜日別特売
CH2FTC32B-700AJ-F JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC32B SMC 20725654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC32B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード20725654品番CH2FTC32B-700AJ-F
参考基準価格(税別)¥60,850販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする