曜日別特売
CH2GCA100C-1000R-A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA100C SMC 20726196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA100C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード20726196品番CH2GCA100C-1000R-A
参考基準価格(税別)¥135,910販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)100クッション(R) ロッド側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする