CH2GCB63C-180 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCB63C SMC 20726485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCB63C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)180
内容量1個注文コード20726485品番CH2GCB63C-180
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)180チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする