CH2GFC80B-200A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFC80B SMC 20726537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFC80B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード20726537品番CH2GFC80B-200A
参考基準価格(税別)¥60,920販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする