CH2GFY100C-110 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY100C SMC 20726616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY100C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)110
内容量1個注文コード20726616品番CH2GFY100C-110
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする