CH2GFY32B-150-E JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY32B SMC 20726695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY32B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード20726695品番CH2GFY32B-150-E
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする