アルミ箔ヒーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20726728 品番 AL100-8-50-100
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材

容量(W)8 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)耐熱温度120℃ 材質(本体)アルミ箔ヒーター 幅W×全長(mm)50×100 長さ(mm)リード線長さ:1000 付属品耐熱120℃両面テープ付 寸法(mm)50×100 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC 耐熱温度(℃)120 電力密度0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20726737
2020-02-22
用途:
フォークリフトのインテークのヒーター
農・林・水産業

冬の除雪の時に使用。まだまだ使えている。エンジンの調子もいい感じ。

対象商品:
20726816
2020-05-27
用途:
ディーゼルエンジンの即暖のため
製造業

商品説明で100Vまで対応とあったので、12Vのディーゼルエンジンのエアーダクトに設置しました。設置した時、アルミはくヒーターの発熱を確認しませんでした。先日、ヒーターの発熱を確認したところ、ぜんぜん発熱していませんでした。そこで製造元のスリーハイにメールを送り確認すると、12V仕様のヒーターでないと駄目なことがわかりました。残念です。

対象商品:
20726834
2018-06-16
用途:
インコの雛の保温箱で使用
水島エンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

保温箱のヒーターが壊れ、この日本製の”シリコン”アルミ箔ヒーターに交換しました。
40度付近までの立ち上がりと安定性が非常に良く、サーモスタット連動で使用していますが、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする