曜日別特売
CH2GFY50B-145A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50B SMC 20726783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)145
内容量1個注文コード20726783品番CH2GFY50B-145A
参考基準価格(税別)¥30,760販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ストローク(mm)145チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする